Beli baut gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- TRICRAFT Mata GerindaDeskripsi:Batu amplas serba guna / Besi
- BILIMA Mata Gerinda FlexibleDeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Bore: 16mm
- Size: 4inch
- Applications: for stone, glass, concrete
- Fuji Tools Baby Air Grinder (Mesin Gerinda)Deskripsi:-Optimum for ultra fine, ultra lightweight and high precision shaft precision cutter.-High speed type.-Finishing and repairing of molding die processing, engraving etc.atribut:
- Chuck Inner Diameter: 3mm
- Air consumption: 0.25
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: Lateral
- Total Length: 150mm
- No. Load Speed: 30000min -1 power
- Purpose of Use: Finishing and repairing of molding die processing, engraving etc.
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- BILIMA Mata Gerinda Poles Sponge PVADeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Applications: for stone, glass, concrete
- Kennedy Alat Pembuka Baut Rusak/PatahDeskripsi:Recommended for simple, low cost removal of broken screws, bolts etc, without damaging the threads of the component.atribut:
- Type: Screw Extractor
Daftar Harga baut gerinda Terbaru February 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp7.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp45.000 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/6cP102036228-2.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)






/P102744840-2.jpg)


/b1P103461397-5.jpg)
/P102891537-1.jpg)